SIEMENS - Lasttrennschalter 80A, Baugr. 02, 4-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD04422LG203
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869586687
Sonepar Artikelnummer
120950044
Hersteller Artikelnummer
3KD04422LG203
Hersteller Typ
3KD0442-2LG20-3
Hersteller Artikel Nr.:
3KD04422LG203
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
75 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.543 kg
- Baugröße: 02
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Betätigung: Frontantrieb mittig
- Farbe: Grau
- Rahmenklemmen: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Erhöhte Sicherheit bei der Handhabung elektrischer Lasten
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme
- Robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Einfache Wartung durch benutzerfreundliches Design
Lasttrennschalter 80A
Der Lasttrennschalter 80A ist ein kompaktes Schaltgerät, das für eine zuverlässige Trennung von elektrischen Lasten ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


