SIEMENS - Lasttrennschalter 80A, Baugr. 1, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KD28342ME100
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869572161
Sonepar Artikelnummer
120951281
Hersteller Artikelnummer
3KD28342ME100
Hersteller Typ
3KD2834-2ME10-0
Hersteller Artikel Nr.:
3KD28342ME100
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Schaltleistung bei 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
103.3 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.852 kg
- Nennstrom: 80A
- Typ: 3-polig
- Seitenantrieb: Links
- Rahmenklemme: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennfunktion.
- Einfache Handhabung dank des praktischen Seitenantriebs.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Rahmenklammern.
Lasttrennschalter 80A, Baugr. 1, 3-polig Seitenantrieb links
Der Lasttrennschalter dient zur sicheren Trennung von elektrischen Anlagen und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stromverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


