SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 4-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11101AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800560
Sonepar Artikelnummer
120381712
Hersteller Artikelnummer
3VA11101AA420AA0
Hersteller Typ
3VA1110-1AA42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11101AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
101.6 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.154 kg
- In=100A ohne Überlastschutz und Kurzschlussschutz
- 4-polige Ausführung
- Nach IEC 60947-3
- Verfügbar für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Geringer Platzbedarf
- Sichere Trennung von Anlagenteilen
- Einfache Montage und Anpassung durch modulares Zubehör
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 ermöglicht die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und setzt Maßstäbe in Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


