SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 125 A, 3-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11121AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800546
Sonepar Artikelnummer
120381716
Hersteller Artikelnummer
3VA11121AA320AA0
Hersteller Typ
3VA1112-1AA32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11121AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
76.2 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.856 kg
- Norm: IEC 60947-3
- Bemessungsdauerstrom: 125A
- Polanzahl: 3- und 4-polig
- Montagearten: Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Zubehör: Modular und einfach zu montieren mit vielfältigen Funktionen
- Hohe Flexibilität und modularer Aufbau für individuelle Anpassungen.
- Kompakte Bauweise für geringen Platzbedarf in verschiedenen Anwendungen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Verlässliche Trennung von Anlagenteilen für erhöhte Sicherheit.
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=125A
Der Lasttrennschalter 3VA1 dient der sicheren Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und zeichnet sich durch seine modulare Vielfalt und Flexibilität aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


