SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 125 A, 4-polig, Klemmenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11121AA460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800652
Sonepar Artikelnummer
120381719
Hersteller Artikelnummer
3VA11121AA460AA0
Hersteller Typ
3VA1112-1AA46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11121AA460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
101.6 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.232 kg
- Bemessungsstrom: 125A
- Typ: ohne Überlastschutz, ohne Kurzschlussschutz
- Ausführung: 3- und 4-polig
- Montage: Festeinbau oder Steck-/Einschubtechnik
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Modularer Aufbau für einfache Erweiterung
- Geringer Platzbedarf bei Installation
- Einfach zu montierendes Zubehör für erhöhte Funktionalität
- Ein System für alle Anwendungen
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 ermöglicht die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet hohe Flexibilität sowie modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


