SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 3-polig, Klemmenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11161AA360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800584
Sonepar Artikelnummer
120381725
Hersteller Artikelnummer
3VA11161AA360AA0
Hersteller Typ
3VA1116-1AA36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11161AA360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
76.2 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.922 kg
- Typ: Lasttrennschalter varianter nach IEC 60947-3
- Bemessungsstrom (In): 160A
- Polig: 3-polig
- Ohne Überlastschutz
- Ohne Kurzschlussschutz
- Klemmenanschluss
- Verfügbarkeit in 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für Festeinbau und Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität durch modulares Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen ist.
- Einfache Montage, die eine schnelle Installation ermöglicht.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Bemessungsdauerströme.
- Weniger Platzbedarf bei gleichzeitig hoher Leistung.
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 dient der sicheren Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet eine modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


