SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 3-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11161AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042948800362
Sonepar Artikelnummer
120381724
Hersteller Artikelnummer
3VA11161AA320AA0
Hersteller Typ
3VA1116-1AA32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11161AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
76.2 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.859 kg
- IEC 60947-3 Konformität
- Bemessungsstrom: 160A
- 3-polig Ausführung
- Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA
- Optionen für feste Installation sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Einfache Montage und Integration dank des modularen Designs
- Platzsparende Bauweise, ideal für verschiedene Anwendungen
- Vielseitigkeit durch verschiedene Ausführungen und Zubehörteile
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung vom Netz
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 dient zur sicheren Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet dabei hohe Flexibilität und Modularität bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


