SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 4-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11161AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800379
Sonepar Artikelnummer
120381726
Hersteller Artikelnummer
3VA11161AA420AA0
Hersteller Typ
3VA1116-1AA42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11161AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
101.6 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.111 kg
- Gerätetyp: Lasttrennschaltervariante nach IEC 60947-3
- Bemessungsstrom: In=160A
- Polanzahl: 4-polig
- Überlastschutz: ohne
- Kurzschlussschutz: ohne
- Anschlussart: Schraubenflachanschluss
- Montageoptionen: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Systemkompatibilität: Zubehör einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
- Platzsparendes Design mit hoher Modifizierbarkeit.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Bemessungsdauerströme.
- Einfache Montage dank modularen und durchgängigen Zubehörs.
- Einheitliches System für alle Anwendungen mit den Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 dient der sicheren Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und modularen Möglichkeiten aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


