SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 3-polig, Klemmenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11631AA360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800607
Sonepar Artikelnummer
120591860
Hersteller Artikelnummer
3VA11631AA360AA0
Hersteller Typ
3VA1163-1AA36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11631AA360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
76.2 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.914 kg
- Modell: 3VA1
- IEC-Norm: IEC 60947-3
- Anzahl der Pole: 3- und 4-polig
- Nennstrom: 63A
- Schutz: Ohne Überlastschutz, ohne Kurzschlussschutz
- Montagearten: Festeinbau, Steck-/Einschubtechnik
- Geringer Platzbedarf durch kompaktes Design.
- Vielseitiges, modulares Zubehör für verschiedene Anwendungen.
- Einheitliche Montageoptionen für alle Baugrößen und Baureihen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Nennstromoptionen.
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100
Die Lasttrennschalter 3VA1 bieten eine sichere Trennung von Anlagenteilen vom Netz und zeichnen sich durch ihre Flexibilität und modularen Möglichkeiten aus.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


