SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 4-polig, Klemmenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11631AA460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800638
Sonepar Artikelnummer
120599782
Hersteller Artikelnummer
3VA11631AA460AA0
Hersteller Typ
3VA1163-1AA46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11631AA460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
101.6 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.192 kg
- IEC 60947-3 konform
- Bemessungsstrom (In) von 63A
- 4-polige Ausführung
- Verfügbar für Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Bemessungsdauerströme
- Geringer Platzbedarf für die Installation
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Optimale Sicherheit bei der Trennung von Anlagenteilen
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100
Die Lasttrennschalter 3VA1 sind ideal für die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bieten Flexibilität sowie modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


