SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 4-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11631AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800553
Sonepar Artikelnummer
120599756
Hersteller Artikelnummer
3VA11631AA420AA0
Hersteller Typ
3VA1163-1AA42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11631AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
101.6 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.149 kg
- In=63A ohne Überlastschutz
- Ohne Kurzschlussschutz
- Schraubenflachanschluss
- Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Wahlweise für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt
- Geringer Platzbedarf bei hoher Leistungsfähigkeit
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Durchgängige und einheitliche Nutzung für alle Baugrößen und Baureihen
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 ist für die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und zeichnet sich durch hohe Flexibilität und modularen Aufbau aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


