SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 250, 250 A, 3-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA12251AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042948800386
Sonepar Artikelnummer
120543767
Hersteller Artikelnummer
3VA12251AA320AA0
Hersteller Typ
3VA1225-1AA32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA12251AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
105 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.513 kg
- Betriebsstrom: In=250A
- Polzahl: 3-polig
- Schutzart: ohne Überlastschutz und ohne Kurzschlussschutz
- Montage: für Fest- und Steck-/Einschubtechnik
- Verschiedene Bemessungsdauerströme verfügbar
- Hohe Flexibilität und modulare Vielseitigkeit bei geringem Platzbedarf.
- Einheitliches und durchgängiges Zubehör für alle Baugrößen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Optimierte Anwendungsmöglichkeiten durch die verschiedenen Ausführungen (3- und 4-polig).
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100
Die Lasttrennschalter 3VA1 bieten eine sichere Trennung von Anlagenteilen vom Netz und zeichnen sich durch ihre Flexibilität und modulare Vielfalt aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


