SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 250, 250 A, 4-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA12251AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800393
Sonepar Artikelnummer
120601104
Hersteller Artikelnummer
3VA12251AA420AA0
Hersteller Typ
3VA1225-1AA42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA12251AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
140 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.982 kg
- In=250A ohne Überlastschutz und Kurzschlussschutz
- Schraubenflachanschluss
- Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör verfügbar
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt
- Kompakte Bauweise für geringen Platzbedarf
- Durchgängige und einheitliche Zubehörlösungen für alle Baugrößen und Baureihen
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 ermöglicht die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet hohe Flexibilität sowie modulare Vielfalt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


