SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 400, 400 A, 3-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13401AA320BB0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949331070
Sonepar Artikelnummer
120946596
Hersteller Artikelnummer
3VA13401AA320BB0
Hersteller Typ
3VA1340-1AA32-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13401AA320BB0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
138 mm
Höhe:
248 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.922 kg
- IEC Norm: IEC 60947-3
- Baugröße: 3-polig, Frame 400
- Nennstrom: In=400A
- Ohne Überlastschutz
- Ohne Kurzschlussschutz
- Schraubenflachanschluss
- Unter Spannungsauslöser: 24 V DC
- 2 Hilfsschalter
- Modularität und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Anlagenteilen
- Geringer Platzbedarf bei hohem Leistungsumfang
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 ist ein zuverlässiges Gerät zur sicheren Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet Flexibilität sowie modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


