SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 630, 500 A, 4-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA14501AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948800430
Sonepar Artikelnummer
120950622
Hersteller Artikelnummer
3VA14501AA420AA0
Hersteller Typ
3VA1450-1AA42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA14501AA420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
184 mm
Höhe:
248 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.221 kg
- IEC-Norm: IEC 60947-3
- Bemessungsstrom (In): 500A
- Ohne Überlastschutz
- Ohne Kurzschlussschutz
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Montagearten: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulare und einfach zu montierende Zubehörteile für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Hohe Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Bemessungsdauerströme.
- Senkung des Platzbedarfs durch kompakte Bauweise.
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 4-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 ermöglicht die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


