SIEMENS - Lasttrennschalter, IEC, Frame 630, 630 A, 3-polig, Schraubenflachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA14631AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042948800423
Sonepar Artikelnummer
120947643
Hersteller Artikelnummer
3VA14631AA320AA0
Hersteller Typ
3VA1463-1AA32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA14631AA320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
138 mm
Höhe:
248 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.787 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3VA1
- IEC-Norm: IEC 60947-3
- Bemessungsdauerstrom: 630A
- Ausführung: 3- und 4-polig
- Montage: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Zubehör: Modular und einfach zu montieren, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Anlagenteilen vom Netz.
- Maximale Flexibilität dank modularem Zubehör und verschiedenen Ausführungen.
- Effiziente Raumnutzung durch kompaktes Design.
- Einheitlichkeit der Komponenten erleichtert die Montage und Integration.
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100
Der Lasttrennschalter 3VA1 dient der sicheren Trennung einzelner Anlagenteile vom Netz und bietet Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


