SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 125A, Baugr. 2, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF23120MF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536095
Sonepar Artikelnummer
120594895
Hersteller Artikelnummer
3KF23120MF11
Hersteller Typ
3KF2312-0MF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF23120MF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.869 kg
- Baugröße: 2
- Stromstärke: 125A
- Polanzahl: 3-polig
- Für NH-Sicherungen: Gr. 000 und 00
- Montage: Frontantrieb mittig
- Technische Robustheit: Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Betriebsspannung: Bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz durch Abschließfunktionalität.
- Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit für Anwender.
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand.
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit, insbesondere für Windkraftanlagen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 125A
Der Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen, optimiert für anspruchsvolle Anwendungen mit NH-Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


