SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 125A, Baugr. 2, 4-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF24120MF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536163
Sonepar Artikelnummer
120594907
Hersteller Artikelnummer
3KF24120MF11
Hersteller Typ
3KF2412-0MF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF24120MF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.485 kg
- Baugröße: 2
- Polzahl: 4-polig
- Geeignet für NH-Sicherung: Gr. 000 und 00
- Frontantrieb: mittig
- Grundgerät: ohne Handgriff
- Anschluss: Flachanschluss
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Betriebsspannung: bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz durch Abschlußfunktionalität und Berührschutz
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand
- Hohe Anlagenverfügbarkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten
Lasttrennschalter mit Sicherung 125A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 125A von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen und optimierte Funktionen für anspruchsvolle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


