SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 125A, Baugröße 2, 3-polig f. NH-Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF23120NR11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547626
Sonepar Artikelnummer
120594897
Hersteller Artikelnummer
3KF23120NR11
Hersteller Typ
3KF2312-0NR11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF23120NR11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.842 kg
- Stromstärke: 125 A
- Baugröße: 2
- Polzahl: 3-polig
- Für NH-Sicherung Baugröße 000 und 00
- Fontantrieb mitte
- Grundgerät ohne Handgriff
- Rückseitiger Flachanschluss
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand
- Hohe Anlagenverfügbarkeit dank robuster Technik
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 125 A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 125 A ist für anspruchsvolle Anwendungen optimiert und bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


