SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 160A, Baugr. 2, 4-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF24162LF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536279
Sonepar Artikelnummer
120594913
Hersteller Artikelnummer
3KF24162LF11
Hersteller Typ
3KF2416-2LF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF24162LF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.777 kg
- Stromstärke: 160A
- Baugröße: 2
- Polanzahl: 4-polig
- Sicherungstyp: NH-Sicherung Gr. 000 und 00
- Antrieb: Frontantrieb links
- Direktantrieb: grau Flachanschluss
- Spannungsbereich: bis 690 V + 10%
- Robuste Technik: hohe Kurzschlussfestigkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität.
- Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit.
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit, ideal für Windkraftanlagen.
- Umfangreiche CAx-Daten für effizientes Engineering.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 160A, Baugr. 2, 4-polig
Der Lasttrennschalter mit Sicherung ist optimiert für anspruchsvolle Anwendungen mit NH-Sicherungen und bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


