SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 32A, Baugr. 1, 4-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF14030MB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869535838
Sonepar Artikelnummer
120594880
Hersteller Artikelnummer
3KF14030MB11
Hersteller Typ
3KF1403-0MB11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF14030MB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.871 kg
- Stromstärke: 32A
- Baugruppe: 1
- Anzahl der Pole: 4-polig
- NH-Sicherung: Gr. 000
- Antrieb: Frontantrieb mittig
- Schutzfunktion: Berührungs- und Abschlussschutz
- Kurzschlussfestigkeit: hohe Leistung für Anlagenverfügbarkeit
- Spannungsbereich: bis 690 V + 10%
- Verlässlicher Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität.
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand erhöht die Sicherheit.
- Umfangreiche CAx-Daten ermöglichen effizientes Engineering.
- Robuste Technik gewährleistet sicheren Schutz auch für Windkraftanlagen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 32A
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


