SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 160A, Baugr. 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF23160MF51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564753
Sonepar Artikelnummer
120592717
Hersteller Artikelnummer
3KF23160MF51
Hersteller Typ
3KF2316-0MF51
Hersteller Artikel Nr.:
3KF23160MF51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.795 kg
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 160A
- Baugröße: 2
- Geeignet für NH-Sicherung Gr. 000 und 00 für Halbleiterschutz
- Frontantrieb, mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss ohne Sicherungen
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen
- Hohe Kurzschlussfestigkeit für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 160A
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


