SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 250A, Baugr. 3, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF33250MF51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564760
Sonepar Artikelnummer
120592718
Hersteller Artikelnummer
3KF33250MF51
Hersteller Typ
3KF3325-0MF51
Hersteller Artikel Nr.:
3KF33250MF51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.231 kg
- 250A, Baugr. 3
- 3-polig
- Für NH-Sicherung Gr. 0 und 1 für Halbleiterschutz
- Frontantrieb, mittig
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss ohne Sicherungen
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen
- Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit
- Hohe Anlagenverfügbarkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


