SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 32A, Baugr. 1, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF13030LB51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564715
Sonepar Artikelnummer
120592713
Hersteller Artikelnummer
3KF13030LB51
Hersteller Typ
3KF1303-0LB51
Hersteller Artikel Nr.:
3KF13030LB51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.569 kg
- Stromstärke: 32A
- Baugröße: 1
- Polanzahl: 3-polig
- Für: NH-Sicherung Gr. 000 für Halbleiterschutz
- Frontantrieb: Links
- Gerätetyp: Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme: Ohne Sicherungen
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen.
- Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 32A, Baugr. 1
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


