SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 630A, Baugr. 5, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF53630MF51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564784
Sonepar Artikelnummer
120592720
Hersteller Artikelnummer
3KF53630MF51
Hersteller Typ
3KF5363-0MF51
Hersteller Artikel Nr.:
3KF53630MF51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.500 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR
- Stromstärke: 630A
- Baugröße: 5
- Polanzahl: 3-polig
- Kompatibel mit NH-Sicherung: Gr. 2 und 3
- Schutzart: Halbleiterschutz
- Betätigung: Frontantrieb, mittig
- Ausführung: Grundgerät ohne Handgriff, Flachanschluss ohne Sicherungen
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen.
- Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit.
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 630A
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


