SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 63A, Baugr. 1, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF13060LB51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564722
Sonepar Artikelnummer
120592714
Hersteller Artikelnummer
3KF13060LB51
Hersteller Typ
3KF1306-0LB51
Hersteller Artikel Nr.:
3KF13060LB51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.575 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF
- Stromstärke: 63A
- Baugröße: 1
- Polzahl: 3-polig
- NH-Sicherung: Gr. 000
- Anwendungsgebiet: Halbleiterschutz
- Handgriff: ohne Handgriff
- Rahmenklemme: ohne Sicherungen
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen.
- Hohe Kurzschlussfestigkeit für erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 63A, Baugr. 1, ist für anspruchsvolle Anwendungen optimiert und bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


