SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 80A, Baugr. 1, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF13080LB51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564739
Sonepar Artikelnummer
120592715
Hersteller Artikelnummer
3KF13080LB51
Hersteller Typ
3KF1308-0LB51
Hersteller Artikel Nr.:
3KF13080LB51
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.568 kg
- Stromstärke: 80A
- Baugruppe: 1
- Polzahl: 3-polig
- Geeignet für: NH-Sicherung Gr. 000
- Halbleiterschutz: Frontantrieb links
- Gerät: Grundgerät ohne Handgriff
- Rahmenklemme: ohne Sicherungen
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen.
- Hohe Kurzschlussfestigkeit fördert die Anlagenverfügbarkeit.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF SITOR, 80A, Baugr. 1, 3-polig
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden, und bieten zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


