SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 630A, Baugr. 5, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF53630MF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536521
Sonepar Artikelnummer
120594937
Hersteller Artikelnummer
3KF53630MF11
Hersteller Typ
3KF5363-0MF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF53630MF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.180 kg
- Stromstärke: 630A
- Baugröße: 5
- Polzahl: 3-polig
- Kompatibilität: für NH-Sicherungen Gr. 2 und 3
- Antrieb: Frontantrieb mittig
- Flachanschluss: Grundgerät ohne Handgriff
- Spanung: bis 690 V + 10%
- Sicherheit: automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit dank robuster Technik und hoher Kurzschlussfestigkeit.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme, einschließlich Windkraftanlagen.
- Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz.
Lasttrennschalter mit Sicherung 630A
Der Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF ist optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden, und bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


