SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 63A, Baugr. 1, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF13060MB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869535890
Sonepar Artikelnummer
120594870
Hersteller Artikelnummer
3KF13060MB11
Hersteller Typ
3KF1306-0MB11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF13060MB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.487 kg
- Stromstärke: 63A
- Baugröße: 1
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Sicherungstyp: NH-Sicherung Gr. 000
- Technik: Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit
- Anlagenverfügbarkeit: Hohe Anlagenverfügbarkeit für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz.
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand für erhöhte Sicherheit.
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherung 63A, Baugr. 1, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000
Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF von Siemens sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen mit NH-Sicherungen, bieten zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen durch ihre Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


