SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 800A, Baugr. 5, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF53800LF118AA1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536637
Sonepar Artikelnummer
120594942
Hersteller Artikelnummer
3KF53800LF118AA1
Hersteller Typ
3KF5380-0LF11-8AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3KF53800LF118AA1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.500 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF
- Nennstrom: 800A
- Baugröße: 5
- Polanzahl: 3-polig
- Kompatibilität: Für NH-Sicherung Gr. 2 und 3
- Besondere Merkmale: Frontantrieb mittig, Grundgerät ohne Handgriff, Flachanschluss
- Spannungsbereich: Bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz.
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand für zusätzliche Sicherheit.
- Hohe Kurzschlussfestigkeit sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit.
- Optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, auch für Windkraftanlagen.
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten.
Lasttrennschalter mit Sicherung 800A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 800A bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen durch robuste Technik und umfangreiche Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


