SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 800A, Baugr. 5, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF53802LF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536644
Sonepar Artikelnummer
120594944
Hersteller Artikelnummer
3KF53802LF11
Hersteller Typ
3KF5380-2LF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF53802LF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
18.000 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung
- Nennstrom: 800A
- Baugröße: 5
- Polanzahl: 3-polig
- NH-Sicherung: geeignet für Gr. 2 und 3
- Antrieb: Frontantrieb links
- Farbe: grau
- Verbindung: Flachanschluss
- Kurzschlussfestigkeit: hoch
- Betriebsspannung: bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität.
- Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit der Anwender.
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand.
- Robuste Technik gewährleistet hohe Anlagenverfügbarkeit.
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten.
- Geeignet für sichere Anwendungen, auch in Windkraftanlagen.
Lasttrennschalter mit Sicherung 800A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 800A bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen und ist für anspruchsvolle Anwendungen optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


