SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 800A, Baugr. 5, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF53804LF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536668
Sonepar Artikelnummer
120594945
Hersteller Artikelnummer
3KF53804LF11
Hersteller Typ
3KF5380-4LF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF53804LF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.500 kg
- Baugr. 5
- 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2 und 3
- Seitenwandantrieb links
- Grundgerät ohne Handgriff
- Flachanschluss
- Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit
- Geeignet für Anwendungen bis 690 V + 10%
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten
- Hohe Anlagenverfügbarkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Optimal für Windkraftanlagen
Lasttrennschalter mit Sicherung 800A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 800A von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen durch eine Kombination aus Abschließfunktionalität, Berührungsschutz und automatisch verriegelter Sicherungsabdeckung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


