SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 800A, Baugr. 5, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF53804RF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536675
Sonepar Artikelnummer
120594946
Hersteller Artikelnummer
3KF53804RF11
Hersteller Typ
3KF5380-4RF11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF53804RF11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
22 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.420 kg
- Nennstrom: 800A
- Baugröße: 5
- Polzahl: 3-polig
- Kompatibel mit: NH-Sicherung Gr. 2 und 3
- Seitenwandantrieb: rechts
- Grundgerät: ohne Handgriff
- Flachanschluss: Ja
- Kurzschlussfestigkeit: hoch
- Effizientes Engineering: unterstützt durch umfangreiche CAx-Daten
- Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand für zusätzliche Sicherheit
- Hohe Anlagenverfügbarkeit, ideal auch für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 800A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 800A von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen und ist für anspruchsvolle Anwendungen optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


