SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 80A, Baugr. 1, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF13082LB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536002
Sonepar Artikelnummer
120592664
Hersteller Artikelnummer
3KF13082LB11
Hersteller Typ
3KF1308-2LB11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF13082LB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.685 kg
- 80A Nennstrom
- Baugr. 1, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000
- Frontantrieb links
- Komplettgerät mit Direktantrieb
- Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit
- Geeignet für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%
- Optimiert für anspruchsvolle Anwendungen
- Zuverlässiger Schutz durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten
- Hohe Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 80A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 80A von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen durch seine fortschrittlichen Sicherheitsmerkmale.
Technische Details:
Kundenan Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


