SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 80A, Baugr. 1, 4-polig für NH-Sicherung Gr. 000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF14080MB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869536040
Sonepar Artikelnummer
120594890
Hersteller Artikelnummer
3KF14080MB11
Hersteller Typ
3KF1408-0MB11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF14080MB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.872 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherung 3KF
- Nennstrom: 80A
- Baugröße: 1
- Polanzahl: 4-polig
- Geeignet für NH-Sicherung Gr. 000
- Höchstspannung: 690 V + 10%
- Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit
- Zuverlässiger Schutz durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand für erhöhte Sicherheit
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten
- Hohe Anlagenverfügbarkeit, selbst für Windkraftanlagen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 80A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 80A von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen und ist optimiert für anspruchsvolle Anwendungen mit NH-Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


