SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherung 80A, Baugröße 1, 4-polig für NH-Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KF14084LB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547619
Sonepar Artikelnummer
120594892
Hersteller Artikelnummer
3KF14084LB11
Hersteller Typ
3KF1408-4LB11
Hersteller Artikel Nr.:
3KF14084LB11
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.972 kg
- Baugröße 1
- 4-polig
- Für NH-Sicherung Baugröße 000
- Seitenwandantrieb links
- Grundgerät ohne Handgriff
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Geeignet für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%
- Verlässlicher Schutz durch Abschließfunktionalität und Berührungsschutz
- Automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand
- Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten
- Hohe Anlagenverfügbarkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Lasttrennschalter mit Sicherung 80 A
Der Lasttrennschalter mit Sicherung 80 A von Siemens bietet zuverlässigen Schutz vor Stromunfällen durch integrierte Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


