SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 2-polig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63023AA000AA0
Polzahl - 2
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075976
Sonepar Artikelnummer
121118750
Hersteller Artikelnummer
3NJ63023AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6302-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63023AA000AA0
Polzahl:
2
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
66 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.867 kg
- Steckbar NH00 160A
- 2-polig DC23B
- 230V, 100 kA (DC230V)
- Handbetätigung
- Ermöglicht einfache Installation und Wartung durch steckbare Bauform.
- Hohe Schaltleistung sorgt für zuverlässigen Betrieb.
- Flexibilität in der Anwendung für verschiedene DC-Systeme.
Lasttrennschalter mit Sicherungen
Der Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform bietet flexible Steckbarkeit und hohe Sicherheit für DC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


