SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 3-polig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63034AA000AA0
Polzahl - 3
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075990
Sonepar Artikelnummer
121118758
Hersteller Artikelnummer
3NJ63034AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6303-4AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63034AA000AA0
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.938 kg
- Typ: Leistenbauform, steckbar
- Nennstrom: 160A
- Polzahl: 3-polig
- Anwendung: AC23A 500V
- Stoßstromfestigkeit: 120 kA (AC500V)
- Motorantrieb: Ja
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der elektrischen Trennung.
- Einfacher Einsatz durch steckbare Bauform.
- Hohe Stoßstromfestigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 3-polig AC23A 500V, 120 (AC500V) kA Motorantrieb
Der Lasttrennschalter ist eine kompakte und zuverlässige Lösung für die sichere Trennung und Absicherung von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


