SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 3-polig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63033AA000AA0
Polzahl - 3
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075983
Sonepar Artikelnummer
121118763
Hersteller Artikelnummer
3NJ63033AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6303-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63033AA000AA0
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.134 kg
- Leistenbauform, steckbar
- Typ: NH00
- Nennstrom: 160A
- Polanzahl: 3-polig
- Verwendungsart: AC23A
- Spannung: 500V
- Kurzschlussfestigkeit: 120 kA (AC500V)
- Betätigung: Handbetätigung
- Sichere Trennung und Schutz für Ihre elektrischen Systeme.
- Einfache Installation dank steckbarer Bauart.
- Hohe Kurzschlussfestigkeit für zuverlässigen Betrieb.
- Handbetätigung sorgt für flexiblen Einsatz.
Lasttrennschalter mit Sicherungen
Der Lasttrennschalter mit Sicherungen ist ein zuverlässiges Schutzgerät für elektrische Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


