SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 4-polig...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63041AA000AA0
Polzahl - 4
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076003
Sonepar Artikelnummer
121118746
Hersteller Artikelnummer
3NJ63041AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6304-1AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63041AA000AA0
Polzahl:
4
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
55 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.966 kg
- Steckbar NH00 160A
- 4-polig AC23B 500V
- Schaltleistung: 55 kA bei AC500V
- Handbetätigung für einfache Bedienung
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Stromkreisen
- Flexible Installation dank steckbarer Bauform
- Hohe Schaltkapazität ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen
- Bedienfreundlichkeit durch intuitive Handbetätigung
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 4-polig AC23B 500V, 55 (AC500V) kA Handbetätigung
Dieser Lasttrennschalter dient der sicheren Trennung elektrischer Anlagen und bietet eine zuverlässige Handbetätigung mit hohen Schaltdaten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


