SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 2-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63123AA000AA0
Polzahl - 2
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076027
Sonepar Artikelnummer
121118761
Hersteller Artikelnummer
3NJ63123AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6312-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63123AA000AA0
Polzahl:
2
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
66 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.886 kg
- Leistenbauform
- Steckbar
- Nennstrom: 250A
- 2-polig
- Betriebsart: DC23B
- Nennspannung: 230V
- Schaltvermögen: 100 (DC230V) kA
- Handbetätigung
- Einfacher Einbau und Wartung durch die steckbare Bauweise.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit dank des starken Schaltvermögens.
- Ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Stromtrennung.
- Benutzerfreundliche Handbetätigung für einfache Handhabung.
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 2-polig DC23B 230V, 100 (DC230V) kA Handbetätigung
Der Lasttrennschalter ermöglicht eine sichere und einfache Trennung von Stromkreisen mit hoher Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


