SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 3-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63134AA000AA0
Polzahl - 3
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076041
Sonepar Artikelnummer
121118751
Hersteller Artikelnummer
3NJ63134AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6313-4AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63134AA000AA0
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.715 kg
- Leistenbauform
- Steckbar NH1 250A
- 3-polig AC23A 500V
- 120 kA bei AC500V
- Motorantrieb
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Lasttrennung
- Einfache Installation durch steckbare Bauform
- Für hohe Stromstärken geeignet
- Ermöglicht sicheren Betrieb in industriellen Anwendungen
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 3-polig AC23A 500V, 120 (AC500V) kA Motorantrieb
Der Lasttrennschalter bietet eine zuverlässige Abschaltung und ist für eine hohe Strombelastung ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


