SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 3-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63133AA000AA0
Polzahl - 3
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076034
Sonepar Artikelnummer
121119006
Hersteller Artikelnummer
3NJ63133AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6313-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63133AA000AA0
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.449 kg
- Steckbar NH1 250A
- 3-polig AC23A 500V
- 120 (AC500V) kA
- Handbetätigung
- Sichere Trennung von elektrischen Lasten
- Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise
- Einfache Installation und Wartung durch steckbare Bauform
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der Lasttrennschalter bietet eine sichere Möglichkeit zur Trennung von elektrischen Lasten mit einer Nennstromstärke von 250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


