SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 4-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63141AA000AA0
Polzahl - 4
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076058
Sonepar Artikelnummer
121118764
Hersteller Artikelnummer
3NJ63141AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6314-1AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63141AA000AA0
Polzahl:
4
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
55 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
9.412 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Bauform: Leistenbauform, steckbar
- Nennstrom: 250A
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Max. Spannung: 500V AC23B
- Kurzschlussabschaltvermögen: 55 kA bei AC500V
- Betriebsart: Handbetätigung
- Ermöglicht eine sichere und einfache Trennung der Stromversorgung.
- Kompatibel mit steckbaren Lösungen für einfache Installationen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch umfangreiche Kurzschlusseigenschaften.
- Benutzerfreundliche Handbetätigung für einfache Bedienung.
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH1 250A, 4-polig AC23B 500V, 55 (AC500V) kA Handbetätigung
Dieser Lasttrennschalter ist für die sichere Trennung von elektrischen Leitungen mit einer Nennstromstärke von 250A und einer Nennspannung von 500V konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


