SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH2 400A, 4-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63242AA000AA0
Polzahl - 4
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076119
Sonepar Artikelnummer
121118765
Hersteller Artikelnummer
3NJ63242AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6324-2AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63242AA000AA0
Polzahl:
4
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
55 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
18.100 kg
- Steckbar NH2 400A
- 4-polig
- AC23B 500V
- 55 (AC500V) kA
- Motorantrieb
- Erhöhte Flexibilität durch die steckbare Bauform
- Hohe Sicherheit bei der Trennung von Lasten
- Robuste Konstruktion für langlebigen Betrieb
- Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für die Trennung von elektrischen Lasten.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


