SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A, 2-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63323AA000AA0
Polzahl - 2
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076126
Sonepar Artikelnummer
121118754
Hersteller Artikelnummer
3NJ63323AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6332-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63323AA000AA0
Polzahl:
2
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
66 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
13.407 kg
- Leistenbauform
- Steckbar NH3 630A
- 2-polig
- Betriebsart: DC23B
- Nennspannung: 230V
- Schaltvermögen: 100 kA bei DC230V
- Handbetätigung
- Sichere Trennung von Stromkreisen erhöht die Sicherheit in Anwendungen.
- Einfache Installation durch die steckbare Bauform.
- Hohe Schaltkapazität reduziert das Risiko von Ausfällen.
- Flexibilität in verschiedenen DC-Anwendungen durch die 2-polige Ausführung.
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A, 2-polig DC23B 230V, 100 (DC230V) kA Handbetätigung
Der Lasttrennschalter ist für den sicheren Trennbetrieb in DC-Anwendungen mit einer Kapazität von 630A konzipiert.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


