SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A, 3-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63334AA000AA0
Polzahl - 3
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076140
Sonepar Artikelnummer
121118748
Hersteller Artikelnummer
3NJ63334AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6333-4AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63334AA000AA0
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
16.360 kg
- Leistenbauform
- Steckbar NH3 630A
- 3-polig
- AC23A 500V
- 120 (AC500V) kA
- Motorantrieb
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Lasten
- Einfacher und schneller Austausch dank steckbarer Bauform
- Effiziente Betriebsführung durch motorischen Antrieb
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A, 3-polig AC23A 500V, 120 (AC500V) kA Motorantrieb
Der Lasttrennschalter bietet eine zuverlässige Trennung von elektrischen Lasten mit einem Motorantrieb für effiziente Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


