SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A, 3-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63333AA000AA0
Polzahl - 3
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076133
Sonepar Artikelnummer
121118760
Hersteller Artikelnummer
3NJ63333AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6333-3AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63333AA000AA0
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
15.990 kg
- Typ: Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Modell: Leistenbauform
- Steckbar: Ja
- Nennstrom: 630A
- Polzahl: 3-polig
- Betriebsart: AC23A
- Nennspannung: 500V
- Kurzschlussstrom: 120 kA (AC500V)
- Betätigung: Handbetätigung
- Einfache Installation dank steckbarem Design.
- Hohe Leistungsfähigkeit bei Nennstrom von 630A.
- Robust und zuverlässig in anspruchsvollen Anwendungen.
- Handbetätigung für benutzerfreundliche Bedienung.
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der Lasttrennschalter mit Sicherungen ist eine steckbare NH3 630A, 3-polige Schaltung für die Verwendung in AC23A 500V Anwendungen, die eine Handbetätigung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


