SIEMENS - Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A, 4-polig ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ63342AA000AA0
Polzahl - 4
Doppelt unterbrechend - Ja
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076164
Sonepar Artikelnummer
121118762
Hersteller Artikelnummer
3NJ63342AA000AA0
Hersteller Typ
3NJ6334-2AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ63342AA000AA0
Polzahl:
4
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
55 kA
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
17.100 kg
- Steckbar NH3 630A
- 4-polig AC23B 500V
- 50 (AC500V) kA Motorantrieb
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Stromkreisen
- Einfache Montage und Wartung durch die steckbare Bauform
- Beeindruckende Leistungskapazität für anspruchsvolle Anwendungen
Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH3 630A
Der Lasttrennschalter dient zur sicheren Trennung von elektrischen Stromkreisen mit einem hohen Schutzniveau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


