SIEMENS - Lastüberwachung Basis Strombereich 6 A / 40 °C Steuerspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39060FA08
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143101
Sonepar Artikelnummer
121379091
Hersteller Artikelnummer
3RF39060FA08
Hersteller Typ
3RF3906-0FA08
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39060FA08
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.069 kg
- Strombereich: 6 A
- Temperatur: 40 °C
- Steuerspannung: DC 24 V
- Verwendung: für Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach und effizient
- Immer aktuell
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
Lastüberwachung Basis Strombereich 6 A / 40 °C Steuerspannung DC 24 V für Halbleiterrelais / Schütz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


